Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseilhalter Ring für 1,5 mm Drahtseilsystem

DRSEILHALT-RING-(TYP 15)

Art.-Nr. 5255000480

EAN 4068362445767

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtseilhalter Ring für 1,5 mm Drahtseilsystem

Art.-Nr. 5255000480

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ringförmiges Endelement zur sicheren und formschlüssigen Aufnahme von Drahtseilen.
  • Der Drahtseilhalter Ring bietet eine sichere und formschlüssige Aufnahme für 1,5-mm-Drahtseilsysteme

  • Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zu Bauteilen mit Schraub-, Haken- oder Karabineraufnahme

  • Dank seiner kompakten Bauform ideal für dezente und technisch saubere Anwendungen

  • Die Länge des Halters sorgt für eine stabile und sichere Befestigung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Drahtseilhalter Ring ist ideal für die sichere und formschlüssige Aufnahme von 1,5 mm Drahtseilsystemen in verschiedenen Anwendungen.

Länge

30,6 mm

Breite

17,9 mm

Zulässige Belastung

0,25 kN

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen