Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseil-Walzterminal mit Mutter Rechtsgewinde

Drahtseil Walzterminal A4 Rechtsgewinde
WALZTRML-MU-REGWD-A4-D6

Art.-Nr. 5176027006
EAN 4052712069574
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
Edelstahl A4 mit Mutter

Walzterminals werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen. Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz.

Hinweis
  • Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.

  • Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Garten-und Landschaftsbau, Schiffbau und Geländerbau.

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Außendurchmesser Drahtseilseite (d2)

12,5 mm

Länge (l1)

162 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

80 mm

Länge Drahtseilhülse (l3)

64 mm

Geeignet für Seildurchmesser

6 mm

Sonstige Norm

WN 5176-027

Produktgewicht (per Stück)

136 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Typbezeichnung

Drahtseil-Walzterminal

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals