Drahtseil-Walzterminal mit Mutter Rechtsgewinde
Drahtseil Walzterminal A4 Rechtsgewinde
WALZTRML-MU-REGWD-A4-D2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Walzterminals werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen. Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz.
- Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
- Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig
Datenblätter(X)
Garten-und Landschaftsbau, Schiffbau und Geländerbau.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Außendurchmesser Drahtseilseite (d2) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 73 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 38 mm |
Länge Drahtseilhülse (l3) | 24 mm |
Geeignet für Seildurchmesser | 2 mm |
Sonstige Norm | WN 5176-027 |
Produktgewicht (per Stück) | 34 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Typbezeichnung | Drahtseil-Walzterminal |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!