Drahtseil Walzterminal mit Mutter Linksgewinde
Drahtseil Walzterminal A4 Linksgewinde
WALZTRML-MU-LH-A4-D10
Art.-Nr. 5176052010
EAN 4052712074349
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Walzterminals werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen
- Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz
- Die Walzterminals sind geeignet für maritime Anwendungen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Garten- und Landschaftsbau, Schiffbau und Geländerbau
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Außendurchmesser Drahtseilseite (d2) | 18 mm |
Länge (l1) | 230 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 119 mm |
Länge Drahtseilhülse (l3) | 90 mm |
Geeignet für Seildurchmesser | 10 mm |
Sonstige Norm | WN 5176-052 |
Produktgewicht (per Stück) | 370,000 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Typbezeichnung | Drahtseil-Walzterminal |
