Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseil Walzterminal mit Mutter Linksgewinde

Drahtseil Walzterminal A4 Linksgewinde
WALZTRML-MU-LG-A4-D6

Art.-Nr. 5176052006

EAN 4052712074301

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtseil Walzterminal mit Mutter Linksgewinde

Art.-Nr. 5176052006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4, mit Mutter
  • Walzterminals werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen

  • Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz

  • Die Walzterminals sind geeignet für maritime Anwendungen
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.



Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Garten- und Landschaftsbau, Schiffbau und Geländerbau

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Außendurchmesser Drahtseilseite (d2)

12,5 mm

Länge (l1)

162 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

80 mm

Länge Drahtseilhülse (l3)

64 mm

Geeignet für Seildurchmesser

6 mm

Sonstige Norm

WN 942

Produktgewicht (per Stück)

136,000 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Typbezeichnung

Drahtseil-Walzterminal

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals