Drahtseil-Walzterminal mit Auge
Drahtseil-Walzterminal Edelstahl A4 mit Auge
AUG-WALZTRML-A4-D10
Art.-Nr. 5176024010
EAN 4052712066719
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen
- Hierfür eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 18 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 16,4 mm |
Augendurchmesser (d3) | 36 mm |
Nutzlänge (l1) | 142 mm |
Länge 2 (l2) | 90 mm |
Augenbreite (h1) | 12 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Drahtdurchmesser max. | 10 mm |
