Drahtseilterminal mit Gabel
Drahtseil Walzterminal Edelst A4 Gabel geschweißt
GBL-WALZTRML-GESHWS-A4-D6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Geschweißt
- Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden
- Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig
- Zur Verpressung von Drahtseilterminals mit einem Seildurchmesser von Ø 2 bis 6 mm ist der Einsatz einer hydraulischen Handpresszange, sowie der jeweils kompatiblen Pressbacken erforderlich
- Drahtseile mit einem Durchmesser von Ø 8, 10 und 12 mm können nicht von Hand verpresst werden. Hier ist der Einsatz stationärer Pressen bzw. Walzen erforderlich
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für Seildurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,5 mm |
Bolzendurchmesser (d3) | 12 mm |
Länge (l1) | 106 mm |
Gabelbreite (innen) (l3) | 14 mm |
Gabelbreite (außen) | 24 mm |
Gabelhöhe (h1) | 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!