Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseilterminal mit Gabel

Drahtseil Walzterminal Edelst A4 Gabel geschweißt
GBL-WALZTRML-GESHWS-A4-D4

Art.-Nr. 5176022004
EAN 4052712066849
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
Zum Verpressen mit Edelstahldrahtseil
  • Ausführung: Geschweißt
Hinweis
  • Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden

  • Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig

  • Zur Verpressung von Drahtseilterminals mit einem Seildurchmesser von Ø 2 bis 6 mm ist der Einsatz einer hydraulischen Handpresszange, sowie der jeweils kompatiblen Pressbacken erforderlich

  • Drahtseile mit einem Durchmesser von Ø 8, 10 und 12 mm können nicht von Hand verpresst werden. Hier ist der Einsatz stationärer Pressen bzw. Walzen erforderlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für Seildurchmesser

4 mm

Außendurchmesser (d2)

7,5 mm

Bolzendurchmesser (d3)

8 mm

Länge (l1)

77 mm

Gabelbreite (innen) (l3)

11 mm

Gabelbreite (außen)

17 mm

Gabelhöhe (h1)

11 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D7,5MM-DRSEIL-4MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D4,8MM-DRSEIL-2MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D5,5MM-DRSEIL-2,5MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D6,5MM-DRSEIL-3MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D9,0MM-DRSEIL-5MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals
x 1 St.