Drahtseil-Walzterminal Edelstahl A4 mit Mutter Rechtsgewinde
Drahtseil Walzterminal A4 Rechtsgewinde
WALZTRML-MU-REGWD-A4-D4
Art.-Nr. 5176027004
EAN 4052712069543
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Walzterminals werden zusammen mit Drahtseilen verpresst, um einen optisch ansprechenden Seilabschluss herzustellen
- Für die Drahtseil-Walzterminals M4 bis M12 eignet sich die Hydraulikpresse B12 mit passenden Presseinsatz
- Für Drahtseil-Walzterminals mit M16 bis M20 wird die Verarbeitung mit einer stationären Presse empfohlen
- Für Maritime Anwendungen geeignet
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Garten-und Landschaftsbau, Schiffbau und Geländerbau
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Außendurchmesser Drahtseilseite (d2) | 7,5 mm |
Länge (l1) | 117 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 57 mm |
Länge Drahtseilhülse (l3) | 45 mm |
Geeignet für Seildurchmesser | 4 mm |
Sonstige Norm | WN 5176-027 |
Produktgewicht (per Stück) | 34,000 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Typbezeichnung | Drahtseil-Walzterminal |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!