Drahtseil-Kreuzklemme Edelstahl A4
Edelstahl A4 Kreuzklemme
SEILKLE-KREUZ-A4-D4
Art.-Nr. 5176035004
EAN 4052712014642
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Fixieren von kreuzenden Drahtseilen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | WN 5176-035 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 4 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Höhe (h1) | 21 mm |
Schlitzbreite | 4,5 mm |
RoHS-konform | Ja |
