Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseil 7 x 7 PVC ummantelt Edelstahl A4

WN 5176-007 Edelstahl A4 7 x 7
DRSEIL-EDST/PVC-A4/WEISS-7X7-D6

Art.-Nr. 5176007006

EAN 4050641657404

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drahtseil 7 x 7 PVC ummantelt Edelstahl A4

Art.-Nr. 5176007006
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
Nennfestigkeit der Drähte beträgt 1570 N/mm²

Das Drahtseil 7x7 ist aufgrund der 7 Litzen mit jeweils 7 Drähten steifer als das Drahtseil 7x19 aber biegsamer als das Drahtseil 1x19.

Hinweis

Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

6 mm

Rechnerische Bruchkraft

10,80 kN

Bruchkraft min.

9,01 kN

Normen

WN 5176-007

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Polyvinylchlorid

RoHS-konform

Ja

Werkstoff Ummantelung

PVC

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wantenspanner Edelstahl A4,

WANTNSPN-GBL/TRML-GESCHL-GESHWS-A4-D4

geschlossen mit Gabel/Terminal
x 10 St.
Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal

WANTNSPN-GBL/TRML-GESCHL-GEDREHT-A4-D4

Edelstahl A4, gedreht
x 10 St.
Drahtseilterminal mit Gabel

GBL-WALZTRML-GESHWS-A4-D4

Zum Verpressen mit Edelstahldrahtseil
x 10 St.
Drahtseilterminal mit Gabel

GBL-WALZTRML-GEDREHT-A4-D4

Zum Verpressen mit Edelstahldrahtseil
x 10 St.
Drahtseil-Walzterminal mit Auge

AUG-WALZTRML-A4-D4

Edelstahl A4
x 10 St.
Drahtseil-Walzterminal Edelstahl A4 mit Mutter Rechtsgewinde

WALZTRML-MU-REGWD-A4-D4

x 10 St.
Mini-Walzterminal mit Außengewinde

WALZTRML-MINI-AG-RECHTS-A4-D4

Edelstahl A4, kurze Ausführung mit Rechtsgewinde
x 10 St.
Mini-Walzterminal mit Außengewinde

WALZTRML-MINI-AG-LINKS-A4-D4

Edelstahl A4, kurze Ausführung mit Linksgewinde
x 10 St.
Mini-Walzterminal mit Außengewinde

WALZTRML-MINI-AG-RECHTS-LANG-A4-D4

Edelstahl A4, lange Ausführung mit Rechtsgewinde
x 10 St.
Mini-Walzterminal mit Außengewinde

WALZTRML-MINI-AG-LINKS-LANG-A4-D4

Edelstahl A4, lange Ausführung mit Linksgewinde
x 10 St.
Mini-Walzterminal Innengewinde rechts Edelstahl A4

WALZTRML-MINI-IG-RECHTS-A4-D4

x 10 St.
Mini-Walzterminal Innengewinde links Edelstahl A4

WALZTRML-MINI-IG-LINKS-A4-D4

x 10 St.
Wantenspanner Edelstahl A4, geschlossen

WANTNSPN-TGL/TRML-A4-D4

Mit Toggle und Drahtseil-Terminal
x 5 St.
Linsenkopf-Terminal Edelstahl A4

LIKPFTRML-A4-D4

Geeignet für Marineanwendungen
x 10 St.
Drahtseil Walzterminal mit Mutter Linksgewinde

WALZTRML-MU-LH-A4-D4

Edelstahl A4, mit Mutter
x 10 St.