Drahtseil 7 x 7 Edelstahl A4
WN 3055 Edelstahl A4 7 x 7
DRSEIL-WN3055-A4-7X7-D6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Drahtseil 7x7 ist aufgrund der 7 Litzen mit jeweils 7 Drähten steifer als das Drahtseil 7x19 aber biegsamer als das Drahtseil 1x19.
Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 6 mm |
Rechnerische Bruchkraft | 24.20 kN |
Bruchkraft min. | 20.30 kN |
Normen | WN 3055 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!