Drahtseil 7 x 19 Edelstahl A4
WN 3060 Edelstahl A4 7 x 19
DRSEIL-WN3060-A4-7X19-D2,5
Art.-Nr. 5176004025
EAN 4045989948512
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr flexibles Drahtseil aufgrund der 7 Litzen mit jeweils 19 Drähten
- Dadurch wird ein besonders enger Biegeradius ermöglicht
Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Rechnerische Bruchkraft | 4,17 kN |
Bruchkraft min. | 3,66 kN |
Normen | WN 3060 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!