Drahtseil 1 x 19 PVC ummantelt Edelstahl A4
WN 5176-005 Edelstahl A4 1 x 19
DRSEIL-EDST/PVC-A4/WEISS-1X19-D6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr steifes Drahtseil aufgrund der 19 miteinander verdrillten Einzeldrähte
- Kann nur über große Radien gebogen werden
- Bei der Verpressung mit entprechendem Zubehör, ist die PVC-Ummantelung im Bereich der Pressung zu entfernen
Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 6 mm |
Rechnerische Bruchkraft | 15,00 kN |
Bruchkraft min. | 13,20 kN |
Normen | WN 5176-005 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Polyvinylchlorid |
RoHS-konform | Ja |
Werkstoff Ummantelung | PVC |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!