Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseil 1 x 19 Edelstahl A4

WN 3053 Edelstahl A4 1 x 19
DRSEIL-WN3053-A4-1X19-D2

Art.-Nr. 5176003002
EAN 4050641658326
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
Nennfestigkeit der Drähte beträgt 1570 N/mm²
  • Sehr steifes Drahtseil aufgrund der 19 miteinander verdrillten Einzeldrähte

  • Kann nur über große Radien gebogen werden
Hinweis

Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

2 mm

Rechnerische Bruchkraft

3.75 kN

Bruchkraft min.

3.30 kN

Normen

WN 3053

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahtseilterminal mit Gabel

GBL-WALZTRML-GESHWS-A4-D2

Zum Verpressen mit Edelstahldrahtseil
x 10 St.
Drahtseil-Walzterminal mit Mutter Rechtsgewinde

WALZTRML-MU-REGWD-A4-D2

Edelstahl A4 mit Mutter
x 10 St.
Drahtseil Walzterminal mit Mutter Linksgewinde

WALZTRML-MU-LG-A4-D2

Edelstahl A4, mit Mutter
x 10 St.