Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtseil 1 x 19 Edelstahl A4

WN 3053 Edelstahl A4 1 x 19
DRSEIL-WN3053-A4-1X19-D12

Art.-Nr. 5176003012
EAN 4050641660886

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nennfestigkeit der Drähte beträgt 1570 N/mm²
  • Sehr steifes Drahtseil aufgrund der 19 miteinander verdrillten Einzeldrähte

  • Kann nur über große Radien gebogen werden
Hinweis

Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

12 mm

Rechnerische Bruchkraft

135.00 kN

Bruchkraft min.

119.00 kN

Normen

WN 3053

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen