Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Screw Grip Feingewinde nach DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz SG A2 Feingew. W.TEC-Serie
BU-GWD-SG-A2-M20X1,5X20
W.TEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung
- in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit
- in Kunststoffen.
Optimale Kräfteverteilung
Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler
Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes
Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Platz- und Gewichtsminimierung
Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen
Kostenminimierung
Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand
Integrierte Verliersicherung
Die Klemmdrehmomente sind vergleichbar mit den Angaben der DIN 267 Teil 15 oder der DIN EN ISO 2320.
Datenblätter(X)
In 4 Schritten zu einem widerstandsfähigen Gewinde:
Schritt 1:
Kernloch bohren bzw. das beschädigte Gewinde aufbohren
Schritt 2:
Aufnahmegewinde erzeugen
- Spanend mittels Gewindebohrer
ODER
- Spanlos mittels Gewindeformen für ein noch belastbareres Aufnahmegewinde
Schritt 3:
Gewindeeinsatz setzen
- Der Drahtgewindeeinsatz kann sowohl maschinell als auch per Hand mit dem entsprechenden Eindrehwerkzeug montiert werden.
Schritt 4:
Zapfen brechen
- Den Mitnehmerzapfen mit einem Zapfenbrecher, durch einen leichten Schlag an der Sollbruchstelle abtrennen und entfernen. Bei Serienfertigung stehen auch automatische Zapfenbrecher zur Verfügung.
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Verliersicherung |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M20 x 1,5 |
Länge im eingebauten Zustand | 20 mm |
Außendurchmesser min. | 21,9 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Kernlochdurchmesser | 20,5 mm |
Kernlochtiefe min. | 26,75 mm |
Erforderliche Gewindetiefe bei Sackloch | 25,25 mm |
Sicherungsfunktion | Klemmung durch Gewindegeometrie |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |