Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Drahtgewindeeinsatz SG A2 W.TEC-Serie
GWDEINSA-SG-A2-M5X12,5
W.TEC

Art.-Nr. 46265 125
EAN 4046777805987
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
Mit reduziertem Außendurchmesser für verbesserten Einbau. Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit einem zusätzlichen schraubenklemmenden Bereich (SG - Screw Grip). Aus rostfreiem Stahl.

Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand



Integrierte Verliersicherung

Leistungsnachweis

Die Klemmdrehmomente sind vergleichbar mit den Angaben der DIN 267 Teil 15 oder der DIN EN ISO 2320.

Die Klemmdrehmomente sind vergleichbar mit den Angaben der DIN 267 Teil 15 oder der DIN EN ISO 2320.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

In 4 Schritten zu einem widerstandsfähigen Gewinde:



Schritt 1:


Kernloch bohren bzw. das beschädigte Gewinde aufbohren



Schritt 2:


Aufnahmegewinde erzeugen


  • Spanend mittels Gewindebohrer


ODER



  • Spanlos mittels Gewindeformen für ein noch belastbareres Aufnahmegewinde


Schritt 3:


Gewindeeinsatz setzen


  • Der Drahtgewindeeinsatz kann sowohl maschinell als auch per Hand mit dem entsprechenden Eindrehwerkzeug montiert werden.


Schritt 4:


Zapfen brechen


  • Den Mitnehmerzapfen mit einem Zapfenbrecher, durch einen leichten Schlag an der Sollbruchstelle abtrennen und entfernen. Bei Serienfertigung stehen auch automatische Zapfenbrecher zur Verfügung.

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Verliersicherung

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Länge im eingebauten Zustand (l1)

12,5 mm

Außendurchmesser (d1)

6 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Steigung

0,8 mm

Kernlochdurchmesser

5,2 mm

Kernlochtiefe min.

16,1 mm

Erforderliche Gewindetiefe bei Sackloch

15,3 mm

Sicherungsfunktion

Klemmung durch Gewindegeometrie

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Bestimmung der Nennlänge (Richtwerte)
Werkstofffestigkeit des Werkstückes Rm in N/mm²Nennlängen für Gewindeeinsätze in Abhängigkeit der Festigkeitsklasse der Schraube bzw. Streckgrenze des Schraubenwerkstoffes in N/mm²
5.8 / 4008.8 / 64010.9 / 90012.9 / 1080
bis 1502 d2,5d2,5 d2,5 d
über 150 bis 2001,5 d2 d2 d2,5 d
über 200 bis 250 1,5 d1,5 d2 d2,5 d
über 250 bis 3001 d1,5 d1,5 d2 d
über 300 bis 4001 d1 d1,5 d1,5 d
über 4001 d1 d1,5 d1,5 d
Gewindeeinsätze deren Nennlänge enstprechend der Tabelle auf die Werkstofffestigkeit des Werkstückes und die Festigkeitsklasse der Schraube abgestimmt ist, erreichen die Mindestbruchkraft der Schraube nach ISO 898-1
Klemmdrehmomente für W.Tec® Insert Coil Typ: "screw grip"
GewindeabmessungMax. Klemmdrehmoment [Nm]Min. Klemmdrehmoment nach 5 Schraubungen [Nm]
M20,120,003
M2,50,220,06
M30,440,1
M40,90,16
M51,60,2
M630,3
M860,6
M1010,51
M1215,51,6
M14242,3
M16323
M18424,2
M20545,3
M24808
M3010812
M3613616

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen