Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running Feingewinde
Drahtgewindeeinsatz FR A2 Feingew. W.TEC-Serie
GWDEINSA-FR-A2-M20X1,5X40
W.TEC
Art.-Nr. 462720340
EAN 4070054805827
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung
- in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit
- in Kunststoffen.
Optimale Kräfteverteilung
Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler
Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes
Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Platz- und Gewichtsminimierung
Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen
Kostenminimierung
Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand
Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.
Datenblätter(X)
In 4 Schritten zu einem widerstandsfähigen Gewinde:
Schritt 1:
Kernloch bohren bzw. das beschädigte Gewinde aufbohren
Schritt 2:
Aufnahmegewinde erzeugen
- Spanend mittels Gewindebohrer
ODER
- Spanlos mittels Gewindeformen für ein noch belastbareres Aufnahmegewinde
Schritt 3:
Gewindeeinsatz setzen
- Der Drahtgewindeeinsatz kann sowohl maschinell als auch per Hand mit dem entsprechenden Eindrehwerkzeug montiert werden.
Schritt 4:
Zapfen brechen
- Den Mitnehmerzapfen mit einem Zapfenbrecher, durch einen leichten Schlag an der Sollbruchstelle abtrennen und entfernen. Bei Serienfertigung stehen auch automatische Zapfenbrecher zur Verfügung.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Frei durchlaufend |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M20 x 1,5 |
Länge im eingebauten Zustand | 40 mm |
Außendurchmesser min. | 21,9 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Kernlochdurchmesser | 20,5 mm |
Kernlochtiefe min. | 46,75 mm |
Erforderliche Gewindetiefe bei Sackloch | 46,25 mm |
