Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running

Drahtgewindeeinsatz FR A2 W.TEC-Serie
GWDEINSA-FR-A2-M4X10
W.TEC

Art.-Nr. 46274 10
EAN 4046777805086

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durchlaufendem, lehrenhaltigem Gewinde. Aus Edelstahl A2

Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand

Leistungsnachweis

Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.

Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

In 4 Schritten zu einem widerstandsfähigen Gewinde:



Schritt 1:


Kernloch bohren bzw. das beschädigte Gewinde aufbohren



Schritt 2:


Aufnahmegewinde erzeugen


  • Spanend mittels Gewindebohrer


ODER


  • Spanlos mittels Gewindeformen für ein noch belastbareres Aufnahmegewinde


Schritt 3:


Gewindeeinsatz setzen


  • Der Drahtgewindeeinsatz kann sowohl maschinell als auch per Hand mit dem entsprechenden Eindrehwerkzeug montiert werden.


Schritt 4:


Zapfen brechen


  • Den Mitnehmerzapfen mit einem Zapfenbrecher, durch einen leichten Schlag an der Sollbruchstelle abtrennen und entfernen. Bei Serienfertigung stehen auch automatische Zapfenbrecher zur Verfügung.

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Frei durchlaufend

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Länge im eingebauten Zustand (l1)

10 mm

Außendurchmesser (d1)

5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Steigung

0,7 mm

Kernlochdurchmesser

4,2 mm

Kernlochtiefe min.

13,5 mm

Erforderliche Gewindetiefe bei Sackloch

12,45 mm

Bestimmung der Nennlänge (Richtwerte)
Werkstofffestigkeit des Werkstückes Rm in N/mm²Nennlängen für Gewindeeinsätze in Abhängigkeit der Festigkeitsklasse der Schraube bzw. Streckgrenze des Schraubenwerkstoffes in N/mm²
5.8 / 4008.8 / 64010.9 / 90012.9 / 1080
bis 1502 d2,5d2,5 d2,5 d
über 150 bis 2001,5 d2 d2 d2,5 d
über 200 bis 250 1,5 d1,5 d2 d2,5 d
über 250 bis 3001 d1,5 d1,5 d2 d
über 300 bis 4001 d1 d1,5 d1,5 d
über 4001 d1 d1,5 d1,5 d
Gewindeeinsätze deren Nennlänge enstprechend der Tabelle auf die Werkstofffestigkeit des Werkstückes und die Festigkeitsklasse der Schraube abgestimmt ist, erreichen die Mindestbruchkraft der Schraube nach ISO 898-1
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - Form D aus HSS

BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M4X0,7

Für Sacklöcher und Durchgangslöcher
x 1 St.
Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form B

BO-GWDEINSA-MG-DULO-HSCO-M4X0,7

Für Durchgangslöcher
x 1 St.
Maschinengewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

BO-GWDEINSA-MG-GRNDLO-HSCO-M4X0,7

Für Sacklöcher
x 1 St.
W.TEC® INSERT COIL — Universaleinbauwerkzeug

EINDRHWZG-GWDEINSA-MA/HND-ST-M4

Werkzeug zum manuellen als auch maschinellen Eindrehen eines W.Tec® Insert Coil Drahtgewindeeinsatz
x 1 St.
Maschineneinbauwerkzeug für Gewindeeinsätze

EINDRHWZG-GWDEINSA-MA-6KT-1/4ZO-M4X0,7

Werkzeug zum maschinellen Eindrehen von Gewindeeinsätzen
x 1 St.
W.TEC® INSERT COIL — Ausdrehwerkzeug

AUSDRHWZG-GWDEINSA-ST-(M3-M10)

Manuelles Ausdrehwerkzeug für Drahtgewindeeinsätze
x 1 St.
W.TEC® INSERT COIL — Zapfenbrecher

ZAPFBRECH-(GWDEINSA-M4)-ST-100MM

Werkzeug zum Brechen des Mitnehmerzapfen an Drahtgewindeeinsätzen.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen