Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running
Drahtgewindeeinsatz FR A2 W.TEC-Serie
GWDEINSA-FR-A2-M22X33
W.TEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung
- in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit
- in Kunststoffen.
Optimale Kräfteverteilung
Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler
Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes
Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Platz- und Gewichtsminimierung
Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen
Kostenminimierung
Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand
Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.
Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.
Datenblätter(X)
In 4 Schritten zu einem widerstandsfähigen Gewinde:
Schritt 1:
Kernloch bohren bzw. das beschädigte Gewinde aufbohren
Schritt 2:
Aufnahmegewinde erzeugen
- Spanend mittels Gewindebohrer
ODER
- Spanlos mittels Gewindeformen für ein noch belastbareres Aufnahmegewinde
Schritt 3:
Gewindeeinsatz setzen
- Der Drahtgewindeeinsatz kann sowohl maschinell als auch per Hand mit dem entsprechenden Eindrehwerkzeug montiert werden.
Schritt 4:
Zapfen brechen
- Den Mitnehmerzapfen mit einem Zapfenbrecher, durch einen leichten Schlag an der Sollbruchstelle abtrennen und entfernen. Bei Serienfertigung stehen auch automatische Zapfenbrecher zur Verfügung.
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Frei durchlaufend |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M22 |
Länge im eingebauten Zustand (l1) | 33 mm |
Außendurchmesser (d1) | 25,6 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Steigung | 2,5 mm |
Kernlochdurchmesser | 22,5 mm |
Kernlochtiefe min. | 42 mm |
Erforderliche Gewindetiefe bei Sackloch | 40 mm |
Bestimmung der Nennlänge (Richtwerte) | ||||
Werkstofffestigkeit des Werkstückes Rm in N/mm² | Nennlängen für Gewindeeinsätze in Abhängigkeit der Festigkeitsklasse der Schraube bzw. Streckgrenze des Schraubenwerkstoffes in N/mm² | |||
5.8 / 400 | 8.8 / 640 | 10.9 / 900 | 12.9 / 1080 | |
bis 150 | 2 d | 2,5d | 2,5 d | 2,5 d |
über 150 bis 200 | 1,5 d | 2 d | 2 d | 2,5 d |
über 200 bis 250 | 1,5 d | 1,5 d | 2 d | 2,5 d |
über 250 bis 300 | 1 d | 1,5 d | 1,5 d | 2 d |
über 300 bis 400 | 1 d | 1 d | 1,5 d | 1,5 d |
über 400 | 1 d | 1 d | 1,5 d | 1,5 d |
Gewindeeinsätze deren Nennlänge enstprechend der Tabelle auf die Werkstofffestigkeit des Werkstückes und die Festigkeitsklasse der Schraube abgestimmt ist, erreichen die Mindestbruchkraft der Schraube nach ISO 898-1 |