Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running

Drahtgewindeeinsatz FR A2 W.TEC-Serie
GWDEINSA-FR-A2-M22X22
W.TEC

Art.-Nr. 462722 22
EAN 4045727162682

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durchlaufendem, lehrenhaltigem Gewinde. Aus Edelstahl A2

Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand

Leistungsnachweis

Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.

Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

In 4 Schritten zu einem widerstandsfähigen Gewinde:



Schritt 1:


Kernloch bohren bzw. das beschädigte Gewinde aufbohren



Schritt 2:


Aufnahmegewinde erzeugen


  • Spanend mittels Gewindebohrer


ODER


  • Spanlos mittels Gewindeformen für ein noch belastbareres Aufnahmegewinde


Schritt 3:


Gewindeeinsatz setzen


  • Der Drahtgewindeeinsatz kann sowohl maschinell als auch per Hand mit dem entsprechenden Eindrehwerkzeug montiert werden.


Schritt 4:


Zapfen brechen


  • Den Mitnehmerzapfen mit einem Zapfenbrecher, durch einen leichten Schlag an der Sollbruchstelle abtrennen und entfernen. Bei Serienfertigung stehen auch automatische Zapfenbrecher zur Verfügung.

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Frei durchlaufend

Gewindeart x Nenndurchmesser

M22

Länge im eingebauten Zustand (l1)

22 mm

Außendurchmesser (d1)

25,6 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Steigung

2,5 mm

Kernlochdurchmesser

22,5 mm

Kernlochtiefe min.

31 mm

Erforderliche Gewindetiefe bei Sackloch

29 mm

Bestimmung der Nennlänge (Richtwerte)
Werkstofffestigkeit des Werkstückes Rm in N/mm²Nennlängen für Gewindeeinsätze in Abhängigkeit der Festigkeitsklasse der Schraube bzw. Streckgrenze des Schraubenwerkstoffes in N/mm²
5.8 / 4008.8 / 64010.9 / 90012.9 / 1080
bis 1502 d2,5d2,5 d2,5 d
über 150 bis 2001,5 d2 d2 d2,5 d
über 200 bis 250 1,5 d1,5 d2 d2,5 d
über 250 bis 3001 d1,5 d1,5 d2 d
über 300 bis 4001 d1 d1,5 d1,5 d
über 4001 d1 d1,5 d1,5 d
Gewindeeinsätze deren Nennlänge enstprechend der Tabelle auf die Werkstofffestigkeit des Werkstückes und die Festigkeitsklasse der Schraube abgestimmt ist, erreichen die Mindestbruchkraft der Schraube nach ISO 898-1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen