Drahtgewindeeinsatz-Sortiment W.TEC® INSERT COIL M5-M12 nach DIN 8140
W-Tec Insert Coil M5-M12 Sortiment 260-tlg. Sysko
DRGWD-SYSKO-WTEC-(M5-M12)-260TLG
Art.-Nr. 5964462700
EAN 4056807389981
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung und Gewindereparatur im Systemkoffer 4.4.1
- In metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit
- In Kunststoffen
Optimale Kräfteverteilung
Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler
Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes
Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Platz- und Gewichtsminimierung
Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen
Kostenminimierung
Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand
Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 260 STK |
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M5X0,8
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M6X1
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M8X1,25
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M10X1,5
BO-GWDEINSA-GRND/DULO-HSSG-M12X1,75
EINDRHWZG-GWDEINSA-MA-6KT-1/4ZO-M5X0,8
EINDRHWZG-GWDEINSA-MA-6KT-1/4ZO-M6X1,0
EINDRHWZG-GWDEINSA-MA-6KT-1/4ZO-M8X1,25
EINDRHWZG-GWDEINSA-MA-6KT-1/4ZO-M10X1,5
EINDRHWZG-GWDEISA-MA-6KT-1/4ZO-M12X1,75