Drabiny uniwersalne
Drabiny uniwersalne
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Ilość szczebli | 4 x 4 |
Szerokość | 0,35 m |
Długość trawersu | 0,85 m |
Wymiary trawersu | 64 x 25 mm |
Wymiary szyny | 64 mm x 25 mm |
Odległość szczebla | 283 mm |
Wymiary szczebla | 28 x 28 mm |
Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2 | Nie |
Obciążalność | 150 kg |
Długość jako drabina standardowa | 4,63 m |
Wysokość na stojąco - drabina standardowa | 3,21 m |
Wysokość robocza dla drabiny standardowej | 4,71 m |
Osiągana wysokość dla drabiny standardowej | 5,21 m |
Wysokość zaczepu jako drabiny nakładanej (pod kątem 70°) | 4,36 m |
Drabina standardowa z dystansem do ściany: Wysokość w pozycji stojącej | 2,4 m |
Drabina standardowa z dystansem do ściany: Wysokość robocza | 3,9 m |
Drabina standardowa z dystansem do ściany: Osiągana wysokość | 4,4 m |
Drabina standardowa z dystansem do ściany: Wysokość zaczepu (pod kątem 75°) | 3,39 m |
Długość jako drabina składana o płaskich szczeblach | 2,36 m |
Wysokość na stojąco jako drabiny składanej o płaskich szczeblach | 1,54 m |
Wysokość robocza dla rabiny składanej o płaskich szczeblach | 3,04 m |
Zasięg wysokości drabiny składanej o płaskich szczeblach | 3,54 m |
Długość kroku drabiny składanej o płaskich szczeblach | 1,5 m |
Wysokość pionowa jako drabiny składanej o płaskich szczeblach | 2,25 m |
Gabaryty transportowe | 1,23 x 0,35 x 0,27 m |
Waga | 14,6 kg |
Normy | EN 131 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!