Draaiknop MS 5000
Draaiknop MS 5000
MS5000 DRAAIKNOP VOOR CILINDERK
Art.-nr. 0683530450
EAN 4099618040559
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verstelbaar voor rechter-/linkerkant
- Niet geschikt als glasdeursloten
Datasheets(X)
Past op alle sloten MS 5000
Geschikt voor deuren met dikte tot 28 mm
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Geschikt voor maximale deurdikte | 28 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!