Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Draaibare haakse steekconnector voor bedrijfswagens

Draaibare haakse koppeling
STEEKVERBINDER-HAAKS-DRAAIBAAR-D6

Art.-nr. 088506 6

EAN 4011231817387

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Draaibare haakse steekconnector voor bedrijfswagens

Art.-nr. 088506 6

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met banjobout



Snelle en gemakkelijke montage en demontage van leidingen/slangen



Minder gevaar voor lekkage


door kleiner aantal componenten



Corrosiebestendig koperen design



Kostenbesparend


door verkorting van montage- en reparatietijd



Voldoet aan de internationale DIN-, DOT- en SAE-voorschriften



Bedrijfsstof:


Perslucht



Maximale bedrijfsdruk:


Conform DIN 74324



Bedrijfstemperatuur:


-40 °C* tot +100 °C (* bij temperaturen onder +2 °C rekening houden met de luchtkwaliteit)



Slangen:


Conform DIN 74324



Materiaal:


  • O-ring: Perbunan

  • Banjobout: Verzinkt staal, geel gechromateerd

  • Afdichtring: Koper
Opmerking

Boven een bepaalde lengte gaan buizen "vibreren", ongeacht of ze van staal, koper of kunststof zijn vervaardigd. Daarom moeten alle remleidingbuizen (5-16 mm diameter) aan de carrosserie of het chassis worden vastgezet met buisklemmen, indien mogelijk met rubber bekleed, met een afstand tussen de klemmen van 1 m en niet meer dan 1,20 m.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor polyamide buizen Ø 6 tot 16 mm

  • Voor aansluiting van componenten in het luchtremsysteem en hulpsystemen in bedrijfswagens

Buitendiameter buis (T)

6 mm

Lengte (L)

33,5 mm

Materiaal

Messing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie