Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Draadtap voor draadeinde-inzetten W.TEC® INSERT COIL – machinetap conform DIN 371/376 gemaakt van HSSE; type B

Draadtap DIN 371/376 HSCo, type B

Art.-nr. 4625000100

EAN 4056808655726

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Draadtap voor draadeinde-inzetten W.TEC® INSERT COIL – machinetap conform DIN 371/376 gemaakt van HSSE; type B

Art.-nr. 4625000100
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
Machinetap van HSSE voor doorlopende gaten en harde materialen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor doorlopende gaten



Optimale resultaten, zelfs in harde materialen



  • Inzetstaal

  • Temperstaal tot 1000 N/mm²

  • Bouwstaal

  • Gereedschapsstaal

  • Gietstaal tot 1000 N/mm²

  • Smeedaluminiumlegeringen

  • Zacht messing (MS63 langspanend)

  • Rood messing

  • Roestvaststaal tot 1200 N/mm²

  • Koper


Ideale oplossing in grootschalige serieproductie



De hoge slijtvastheid van W.TEC® INSERT COIL-draadtappen garandeert ook optimale resultaten voor een lange levensduur

Materiaal

Snelstaal met 5% kobalt

Vorm

B

Tolerantieklasse

6H gemodificeerd

Geschikt voor draadinzet

M2,5x0,45

Schroefdraaddiameter

3,09 mm

Schroefdraadlengte

11 mm

Diameter kerngat

2,6 mm

Spoedhoeklengte

1,8 mm

Lengte

56 mm

Adaptertype

Vierkante dwarsdoorsnede

Breedte vierkant

2,7 mm

Schachtdiameter

3,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie