Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Draadstiften met binnenzeskant en afgeplatte punt

ISO 4027 staal 45H zinklamel

Art.-nr. 5125166

EAN 4046777163919

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Draadstiften met binnenzeskant en afgeplatte punt

Art.-nr. 5125166

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4027, staal 45H, zinklamel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

6 mm

Puntdiameter (d2)

1,5 mm

Interne aandrijving (s1)

HS3

Punthoek

120 graden

Normering

ISO 4027

Materiaal

Staal

Hardheidsklasse

45H

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Vorm van de punt

Punt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie