Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Draadstift, met sleuf en punt

ISO 7434 blank A1 roestvast staal 50

Art.-nr. 022192044

EAN 4057708649075

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Draadstift, met sleuf en punt

Art.-nr. 022192044

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 7434, roestvast staal, A1, 50 blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

4 mm

Puntdiameter (d2)

0,4 mm

Normering

ISO 7434

Materiaal

RVS A1

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zonder kop

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

Punt

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie