Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Draadloze transmitter voor meerpuntssluiting ENEO

Draadloze transmitter voor meerpuntssluiting ENEO

Art.-nr. 0688528607

EAN 4056807347196

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Draadloze transmitter voor meerpuntssluiting ENEO

Art.-nr. 0688528607
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
The radio hand transmitters allow up to two Eneo CC locks to be opened with one button press
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Compatibel met

Elektromechanisch meerpuntssluiting Eneo CC

DIN-richting

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Metaal/kunststof

Oppervlakte

Chroom/A2-uitstraling

Kleur

Zwart

Breedte (B)

30 mm

Lengte x breedte x hoogte

55 x 30 x 13,5 mm

Transmissietechniek

Wisselcode

Uitgangsspanning

12 V AC

Frequentie

433,92 MHz

Min. zendvermogen (in dBm)

4,77 dBm

Max. zendvermogen (in dBm)

10 dBm

Min./max. omgevingstemperatuur

-20 tot 72 °C

Voorwaarde reikwijdte

bij onbeperkt zicht op de deur en een volle batterij

Maximale reikwijdte

10 m

Aantal batterijen

1 st

Accu/Batterij levensduur

18 - 24 maanden

Radiogoedkeuring

AT, BE, CH, DE, DK, ES, PT, LT, LU, IS, FI, IE, IT, GR, FR, GB, NL, NO, SE, CZ

Normering

EN 300220-1, EN 300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 62479, EN 60950-1

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektromechanische meerpuntssluiting ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 st
Elektromechanische meerpuntssluiting ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges