Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Draadloze afstandsbediening voor LED-transformator LED-T-24-3-RGB+EW

Draadloze afstandsbediening vr LED-T-24-3-RGB + EW

Art.-nr. 0976502488

EAN 4062856568864

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Draadloze afstandsbediening voor LED-transformator LED-T-24-3-RGB+EW

Art.-nr. 0976502488
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
Draadloze afstandsbediening voor RGB en armaturen met instelbaar wit
  • Draadloze afstandsbediening voor LED-transformator LED-T- 12-3-RGB+EW

  • Bediening van RGB-lampen en EW-lampen met afstandsbediening

  • Continue aanpassing van de kleurtemperatuur en de lichtkleur (RGB)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

95 mm

Breedte

40 mm

Hoogte

14 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ledtransformator LED-T-24-3-RGB+AW

TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-30W

LED-regelsysteem 24 V voor RGB en armaturen met instelbare lichtsterkte wit
x 1 st
Ledtransformator LED-T-24-3-RGB+AW

TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-60W

LED-regelsysteem 24 V voor RGB en armaturen met instelbare lichtsterkte wit
x 1 st
Ledtransformator LED-T-24-3-RGB+AW

TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-75W

LED-regelsysteem 24 V voor RGB en armaturen met instelbare lichtsterkte wit