Dozownik systemowy płótna ściernego ORSY® 10
Układ dozownika płótna ściernego 40–240
PŁÓTNO SCIERNE ORSY 10-6GRADACJI
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy
- Ziarno 40, szerokość 30 mm, długość 19 m
- Ziarno 60, szerokość 30 mm, długość 21 m
- Ziarno 80, szerokość 30 mm, długość 25 m
- Ziarno 120, szerokość 30 mm, długość 28 m
- Ziarno 180, szerokość 30 mm, długość 28 m
- Ziarno 240, szerokość 50 mm, długość 28 m
- 1 uchwyt
- 1 uchwyt do szpul
- 10 rolek, szerokich
Materiały dodatkowe(X)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.