Dozownik systemowy płótna ściernego ORSY® 10
Układ dozownika płótna ściernego 80–180
Nr art.
06748003
EAN 4011231554657
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
Zakres dostawy
- Ziarno 80, szerokość 115 mm, długość 25 m
- Ziarno 120, szerokość 115 mm, długość 28 m
- Ziarno 180, szerokość 115 mm, długość 28 m
- 1 uchwyt
- 1 uchwyt do szpul
- 10 rolek, szerokich
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Zawiera Dozownik systemowy płótna ściernego ORSY® 10:
1
x
Opis:
115 mm x 28 m; Rozmiar ziarna: 120
Dozownik systemowy ORSY®10
Ilość:
1
x
1
x
Opis:
115 mm x 28 m; Rozmiar ziarna: 180
Dozownik systemowy ORSY®10
Ilość:
1
x
1
x
Opis:
115 mm x 25 m; Rozmiar ziarna: 80
Dozownik systemowy ORSY®10
Ilość:
1
x
1
x
Opis:
Układ dozownika z ośmioma dużymi rolkami gwiaździstymi
Ilość:
1
x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
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
Cena za jednostkę opakowania (OP):
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
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!