Dozownik papieru ściernego na sucho z zawartością papieru KP perfect
Układ dozownika suchego pap.ścier.,KPE/KPC,z zaw.
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
W zestawie P80, P120, P180
Cechy papierów ściernych KPE+KPC:
- Jakość KPE (papier korundowy E).
Ziarnistość:
Krążki i arkusze 40–100
Rolki 40–150
Gramatura papieru g/m² = 200–250 g = papier E
Wiązanie żywicą syntetyczną
Tlenek glinu (korund)
Jakość KPC (papier korundowy C).
- Ziarnistość:
Krążki, arkusze i rolki 120–280
Gramatura papieru g/m² = 105–115 g = papier C
Wiązanie żywicą syntetyczną
Tlenek glinu (korund)
Rolka o wielkości ziarna 40 nie jest zgodna z dozownikiem.
Materiały dodatkowe(X)
Wysokiej klasy materiał ścierny do szlifowania ręcznego,
Specjalnie do drewna; drobne ziarna są także odpowiednie do miękkich lakierów, takie jak lakiery na bazie wody
Wysokiej wydajność szlifowania i długa żywotność dzięki wiązaniu żywicą syntetyczną
Ilość rolek | 3 szt |
PAP.SCI.B-KC. P80 115X50
KP PERFECTDSPAP-ROLL-P120-115MMX50M
KP PERFECTDSPAP-ROLL-P180-115MMX50M
KP PERFECTJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!