Dozaj pompası
Dozaj pompası
Ürün no. 0695555406
EAN 4048539623846
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PVC - Polivinil klorür |
Pompa uzunluğu | 550 mm |
Hortum uzunluğu | 750 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1106,000 g |
İçerik | 1 l |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!