Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dozaj ayarlayıcı ürün gamı, 162 parça, Sysko

Dozaj ayarlayıcı ürün gamı, 162 parça, Sysko

Ürün no. 5964088800

EAN 4058794349108

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dozaj ayarlayıcı ürün gamı, 162 parça, Sysko

Ürün no. 5964088800
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
Dozaj ayarlayıcı ürün gamı, 162 parça, Sysko dahil:
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-5COMP-VAR

Açıklama:
Bölme sayısı: 5 ADET; Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği: 55 x 210 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
9 x
Sisteme eklenebilen plastik bölme ekipmanları

PRTIONELMNT-F.SYSINRT-5COMP-SLV

Açıklama: For individual division in the plastic system inserts. Ideal for orderly storage and retrieval of small parts
Miktar: 9 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
10 x
Batarya ucu için hav.süzgeç bağlant.ağzı

NOZ-AERTR-IT-M22

Açıklama:
IT M22
Miktar: 10 x
20 x
Batarya ucu için hav.süzgeç bağlant.ağzı

NOZ-AERTR-ET-M24

Açıklama:
ET M24
Miktar: 20 x
4 x
Batarya ucu için hav.süzgeç bağlant.ağzı

NOZ-AERTR-ET-M28

Açıklama:
ET M28
Miktar: 4 x
20 x
İç dozaj ayarlayıcı, kireç koruması

INR-AERTR-LIMPROT-WB-(M22-24)

Açıklama:
M22/24 13,5-15 l/min Renk: Açık mavi
Miktar: 20 x
4 x
İç dozaj ayarlayıcı, kireç koruması

INR-AERTR-LIMPROT-TRAY-M28

Açıklama:
M28 22,8-25,2 l/min Renk: Koyu mavi
Miktar: 4 x
5 x
İç dozaj ayarl., kireç/su tasarrufu kontrol cihazı

INR-AERTR-WB-8LTR-(M22-24)

Açıklama:
M22/24 Renk: Beyaz 8 l/min
Regulates the water flow to 8 l/min, regardless of pressure
Miktar: 5 x
10 x
İç dozaj ayarlayc., kireç/su tasarrufu sınırlayıcı

INR-AERTR-WB-50P-(M22-24)

Açıklama:
M22/24 7,5-9 l/min Renk: Yeşil
Limits the water flow to 7.5 to 9 l/min, regardless of pressure
Miktar: 10 x
10 x
İç dozaj ayarlayıcı, düşük basınç

INR-AERTR-LOWPRESSURE-(M22-24)

Açıklama:
M22/24
Especially for non-pressurised hot water units
Miktar: 10 x
30 x
Batarya ucu için hav.süzgeç contası

SEAL-AERTR-M22

Açıklama:
M22
Miktar: 30 x
40 x
Batarya ucu için hav.süzgeç contası

SEAL-AERTR-M24

Açıklama:
M24
Miktar: 40 x
8 x
Batarya ucu için hav.süzgeç contası

SEAL-AERTR-M28

Açıklama:
M28
Miktar: 8 x
1 x
Batarya ucu için hav.süzgeç montaj anah.

SERVWRNCH-AERTR-(M22-M24-M28)

Açıklama: For aerators M22, M24 and M28
Miktar: 1 x