Douille universelle
Douille universelle
PINCE À GRIFFE UNIVERSELLE 3/8''
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Application universelle en tant qu'insert pour douille de calibres 7 à 19 (1/2") et de calibres 13 à 32 (3/8")
- Remplace les clés à 6 pans, les têtes de clés à 6 pans et les clés mixtes.
- Gains de temps et d'espace considérables. Fixe des têtes carrées et 6 pans, des profils TX, des écrous à oreilles, des boulons à crochet et des vis à œillet à l'aide de 54 goupilles ressort spéciales.
Attention : Cet outil universel ne peut être utilisé au-delà de sa valeur de couple maximale. Cet outil n'est pas conçu pour remplacer une douille professionnelle.
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Ouverture de clé | 7-19 mm |
Longueur (L1) | 53,5 mm |
Couple de serrage max. | 225 Nm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |