Pas encore client ?

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Pas encore client ?

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Exclusively for business customers

Service-hotline +49 7940 15-2400

Purchase on account

Fast delivery

more than 125,000 products

Douille taraudée WIT-IG

Douille taraudée WIT-IG acier zingué
CHEVILLE-(WIT-IG)-(A2K)-M8X93

Art. N° : 0903461081

Prix affichés aux clients après connexion

Douille taraudée WIT-IG

Art. N° : 0903461081

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x 10

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour scellement chimique WIT-VM 200 pour maçonnerie. Fixation unitaire : Maçonnerie pleine et creuse. Acier zingué.
  • Acier zingué

  • Le scellement peut aussi être réalisé dans les joints de maçonnerie

  • Béton cellulaire :
  • Ancrage dans un trou de perçage, aucun outil requis

  • Aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum

  • La cartouche est réutilisable jusqu'à sa date de péremption, en remplaçant le bec mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

  • Fixation par scellement à verrouillage de forme entre le mortier, le tamis, la tige d'ancrage ou la douille taraudée et le support d'ancrage

  • Résiste à des températures allant jusqu'à 50 °C à long terme et jusqu'à 80 °C à court terme

  • Température de mise en œuvre du mortier :
  • Minimum +5 °C

  • Température de transport et de stockage (cartouche) : +5 °C à +25 °C

  • Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 18 mois
Indication

Percer les briques alvéolaires et les blocs béton creux avec une perceuse (sans percussion) : pour une reprise de charge importante.

Homologation

Acier zingué, acier inoxydable A4, acier à haute résistance à la corrosion HCR : Agrément technique général Z-21.3-1771


Dimensions : Voir agrément Z-21.3-1771


Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support d'ancrage : Briques pleines, briques silicocalcaires pleines, briques perforées, briques silicocalcaires creuses, exposition au feu conformément à la norme DIN EN 1363-1-1999-10 (courbe de température uniforme)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

 Fiches de données de sécurité(X)

Domaine d'application

Peut être utilisé pour des charges moyennes


>>>>>>= HBC 4) conformément à DIN 18153, blocs de béton cellulaire conformément à DIN 4165 et éléments muraux en béton cellulaire conformément à DIN 4223 (utiliser une brosse nettoyante)


Les scellements dans la brique pleine (MB et CS) peuvent être réalisés avec ou sans tamis


Un tamis doit être utilisé pour les scellements dans la brique creuse (briques alvéolaires, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux et blocs de béton creux) et dans le béton cellulaire (la brosse nettoyante réf. 0905 499 024 doit être utilisée)


Le modèle WIT-AS ou WIT-IG (acier zingué bleu) peut être utilisé dans des zones fermées (habitations, bureaux, écoles, hôpitaux, magasins…)


Le modèle WIT-AS A4 ou WIT-IG A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides


Le modèle WIT-AS HCR ou WIT-IG HCR (acier à haute résistance à la corrosion) peut être utilisé dans les zones présentant un risque très élevé de corrosion (p. ex. piscines couvertes, tunnels routiers, parkings mal ventilés ou pièces immergées dans l'eau de mer ou situées dans des atmosphères côtières)


Pour la fixation de structures métalliques, structures en bois, façades, auvents, profilés métalliques, supports, rails, grilles, matériel sanitaire, tuyaux, conduits de câbles, etc.

Taraudage

8 mm

Longueur (l)

93 mm

Profondeur de vissage min./max.

8-20 mm

Diamètre de perçage (d0)

14 mm

Diamètre de perçage pour tamis (d0)

18 mm

Profondeur de perçage (h0)

100 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

95 mm

Convient pour tamis

WIT-SH 18/95

Scellement chimique nécessaire

WIT-VM 250

Homologation

ETA-13/1040

Matière

Acier

Finition

Zingué