Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Douille spéciale pour écrou d'essieu de 31,5 mm Pour Ford

Douille pour écrou d'essieu
DOUILLE 31,5MM POUR ECROU AXE ROUE FORD

Art. N° 1952006073

EAN 4065746644280

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Douille spéciale pour écrou d'essieu de 31,5 mm Pour Ford

Art. N° 1952006073
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
Douille spéciale avec des dimensions spéciales pour la dépose et la pose correctes des écrous d'essieu

Ajustement très précis, protégeant le profil extérieur de l'écrou de tout dommage ou blocage

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • C-MAX ENERGI 2014-2018, C-MAX 2018-2019, FOCUS à partir de 2018, KUGA à partir de 2017, MUSTANG à partir de 2015, CONNECT Mk2 et TURNEO CONNECT à partir de 2017, etc.

  • Pour écrou d'essieu Ford OEM n° 2 216 529 (M22x1.5)

Capacité de serrage max.

31,5 mm

Poids du produit (par pièce)

200,000 g