Douille pour rotule de barre de liaison
Clé pour rotule de barre de liaison
DOUILLE BARRE LAISON ROTULE 42/46 MM
Art. N° 1952001428
EAN 4056807684901
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour extrémités de barre de liaison avec un diamètre de 42-46 mm,
- Peut être utilisée même dans les espaces confinés
- Peut être utilisée avec une clé dynamométrique conformément aux spécifications du fabricant
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à toutes les VL et VU Mercedes ainsi que les VW Crafter.
Epaisseur de serrage min. | 42 mm |
Epaisseur de serrage max. | 46 mm |
Surplat | 30mm |
Poids du produit (par pièce) | 2100,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!