Douille pour capteur de température AF17
Douille pour capteur température SW17 VAG
DOUILLE 17 MM P/SONDE DE TEMPERATURE
Art. N° 1952005743
EAN 4099618168512
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Spécialement conçu pour la dépose sans dommage du capteur de température des gaz d'échappement sur les moteurs VAG 2.0 L
- Ajustement précis pour un maintien sûr et une manipulation facile
- Construction robuste en acier au chrome-molybdène de haute qualité pour une durée de vie prolongée et une résistance élevée
- Conception compacte pour faciliter l'utilisation même dans les espaces exigus
- Accessibilité optimale grâce à un diamètre extérieur ajusté avec précision
- Application multifonction grâce à l'entraînement six pans
- Une fois le capteur déposé, il est possible de déposer le couvercle de la courroie crantée
- L'intervalle de remplacement de la courroie de distribution est de 210 mkm
- Des problèmes avec la pompe à eau se produiront cependant tous les 70 à 120 mkm
Fiches de données de sécurité(X)
- Moteurs VAG 2.0 L etc.
- Réf. OEM : Capteur VW AG906 088 DK
Surplat (SW) | 17mm |
Longueur (L) | 25 mm |
Diamètre extérieur (d) | 27 mm |
Matière | Chrome molybdène |
Dimension extérieure de la tête de clé (dk) | 27 mm |
Type d'empreinte | Six pans extérieurs |