Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Douille pour adaptateur de capteur NOX et de particules

Adaptateur prise capteur NOX et particules
CLÉ À DOUILLE 32MM

Art. N° 1952006077

EAN 4065746510066

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Douille pour adaptateur de capteur NOX et de particules

Art. N° 1952006077
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
Douille robuste de 32 mm en acier chrome vanadium de haute qualité avec empreinte hexagonale
  • L'acier chrome vanadium de haute qualité assure une excellente durabilité et longévité

  • Le type d'entraînement hexagonal garantit une transmission de puissance optimale et un ajustement sûr

  • Design compact idéal pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour la pose et la dépose des capteurs de NOX et de particules des gaz d'échappement.

Surplat (SW)

32mm

Longueur (L)

77 mm

Diamètre extérieur (d)

42 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Dimension extérieure de la tête de clé (dk)

26 mm

Type d'empreinte

Hexagonal