Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Douille à chocs 3/4 pouces, TX Plus, EPL 32

Douille à chocs 3/4 pouces, TX Plus, courte
DOUILLE A CHOC 3/4'' TX PLUS EPL32

Art. N° 1952001511

EAN 4065233014497

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Douille à chocs 3/4 pouces, TX Plus, EPL 32

Art. N° 1952001511
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
Pour desserrer et serrer tous les types de raccords vissés extrêmement serrés à l'aide d'une clé à chocs, d'une clé à cliquet, d'une poignée en T ou d'une poignée coulissante
  • Particulièrement adaptée aux boulons des ressorts avant Mercedes Actros, comparable à l'OEM n° A 963 589 00 09 00

  • Très durable grâce à un matériau CrMo de qualité supérieure

  • Adaptée à une utilisation avec les clés à chocs
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/4 pouce

Surplat

32mm

Longueur (L1)

62 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

45 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

40 mm

Profondeur de clé à douille (t)

18 mm