Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Douille 3/8 pouce, 10 cotés Avec moletage

Douille 3/8 pouce 10 cotés

Art. N° 071412 215

EAN 4061975260673

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Douille 3/8 pouce, 10 cotés Avec moletage

Art. N° 071412 215
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
Idéal pour le montage ou le démontage des étriers de frein
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

15mm

Type d'empreinte

Tête à dix côtés

Longueur (L1)

30 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

20 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Phosphaté au zinc

Profondeur de clé à douille (t)

14 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

20 mm