Double slot nut for automatic connector
Double slot nut for automatic connector
Ürün no. 4952600368
EAN 4099618869730
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I |
Oluk genişliği için uygun | 8 mm |
Diş tipi x nominal çap (M) | M6 |
Uzunluk (l1) | 36 mm |
Genişlik (b1) | 13,7 mm |
Yükseklik (h1) | 7 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |