Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Double slot nut for automatic connector

Double slot nut for automatic connector

Art.-nr. 4952600368

EAN 4099618869730

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Double slot nut for automatic connector

Art.-nr. 4952600368

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roll-in double slot nut for automatic connector. Suitable for a slot width of 8 mm.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

I

Geschikt voor groefbreedte

8 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (M)

M6

Lengte (l1)

36 mm

Breedte (b1)

13,7 mm

Hoogte (h1)

7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie