Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Double slot nut for automatic connector

Double slot nut for automatic connector

Cod. art. 4952600368

EAN 4099618869730

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Double slot nut for automatic connector

Cod. art. 4952600368

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Roll-in double slot nut for automatic connector. Suitable for a slot width of 8 mm.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

I

Per larghezza scanalatura

8 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (M)

M6

Lunghezza (l1)

36 mm

Larghezza (b1)

13,7 mm

Altezza (h1)

7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS