Double slot nut for automatic connector
Double slot nut for automatic connector
Cikksz. 4952600368
EAN 4099618869730
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: | 8 mm |
Menettípus x névleges átmérő (M) | M6 |
Hosszúság (l1) | 36 mm |
Szélesség (b1) | 13,7 mm |
Magasság (h1) | 7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |