Double slot nut for automatic connector
Double slot nut for automatic connector
Art. N° 4952600368
EAN 4099618869730
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de profil | I |
Convient pour largeur de flûte | 8 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (M) | M6 |
Longueur (l1) | 36 mm |
Largeur (b1) | 13,7 mm |
Hauteur (h1) | 7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |