Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Double mounting rail set, inline SlideLine M

Double mounting rail set, inline SlideLine M

Cikksz. 0684706095

EAN 4062856709281

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Double mounting rail set, inline SlideLine M

Cikksz. 0684706095
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
For screwing or gluing onto the top and bottom sections
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium/Alumínium

Bevonat

Eloxált

Szín

Ezüst

Hosszúság

2500 mm

Szélesség

61 mm

Magasság

9 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk